Beli sendok takar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KrisChef Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Mulai

    Rp189.900

    KrisChef Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Deskripsi:
    Dengan bantuan sendok takar, menambahkan bumbu ke dalam masakan menjadi lebih mudah. Set sendok takar ini terdiri dari 6 ukuran yaitu 1/4 sendok teh, 1/2 sendok teh, 1 sendok teh, 1/2 sendok makan, 1 sendok makan dan 1.5 sendok makan. Terbuat dari stainless steel berkualitas yang mudah dibersihkan dan tahan karat.
  2. CULINART Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Mulai

    Rp199.900

    CULINART Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Deskripsi:
    Anti karat dan tahan lamaMenakar bahan masakan dengan presisiPraktis untuk membantu kegiatan memasakCocok digunakan untuk menakar bahan kering maupun cair
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  3. TANICA Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Mulai

    Rp109.900

    TANICA Measuring Spoon (Sendok Takar)
    atribut:
    • Size (ml): 5 & 15
  4. HARIO Sendok Takar Kopi (Disposable Spoon)
    Mulai

    Rp219.900

    HARIO Sendok Takar Kopi (Disposable Spoon)
    Deskripsi:
    Anda dapat menggunakan Hario - Sendok Takar Biji / Bubuk Kopi M-12WD untuk mengambil biji kopi atau bubuk sesuai dengan jumlah yang Anda butuhkan. Dengan menggunakan sendok takar ini, Anda dapat mendapatkan hasil yang akurat dan konsisten dalam setiap seduhan.
  5. One Two Cups Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Mulai

    Rp23.900

    One Two Cups Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Deskripsi:
    Komposisi bahan yang tepat sangat berpengaruh pada kelezatan masakan. Set sendok takar ini dirancang untuk membantu Anda mengukur bahan-bahan masakan dengan presisi. Terdiri dari 10 sendok takar dengan berbagai ukuran, alat ini sangat cocok untuk digunakan dalam memasak atau membuat kue. Dibuat dari bahan yang kuat, tahan lama, dan mudah dibersihkan.Dimensi ProdukDiameter Sendok:1.25 ml: 2 cm2.5 ml: 2.3 cm5 ml: 2.9 cm7.5 ml: 3.2 cm15 ml: 4.1 cm30 ml: 4.4 cm60 ml: 5.6 cm80 ml: 6.2 cm125 ml: 7.2 cm250 ml: 8.7 cmPanjang Sendok: 10.5 - 15.5 cmUkuran Takaran: 250 ml, 125 ml, 80 ml, 60 ml, 30 ml, 15 ml, 7.5 ml, 5 ml, 2.5 ml, 1.25 ml.
    atribut:
    • Material: Plastic PP
    • Color: Black
  6. SPARTA Sendok Bebek Plastik (Disposable Spoon)
    Mulai

    Rp8.900

    SPARTA Sendok Bebek Plastik (Disposable Spoon)
    Deskripsi:
    Sendok bebek bening sparta
    atribut:
    • Length (cm): 11.5
    • Width (cm): 3.5
  7. TRUSCO Machine Key (S45C)
    Mulai

    Rp30.900

    TRUSCO Machine Key (S45C)
    Deskripsi:
    Anti rotation of joints of shafts and gears and sprockets such as motors and speed reducers.
    atribut:
    • Material: Carbon steel for mechanical structures (S45C)
    • Length (mm): 300
    • Dimensional tolerance: JIS B 1301
    • Purpose of Use: For anti-rotation of joints of gears and sprockets and shaft such as of motors and speed reducer.
  8. TRUSCO Machine Key (S45C)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Machine Key (S45C)
    Deskripsi:
    -Cut it to the required length and use it. -For anti-rotation of joints of gears and sprockets and shaft such as of motors and speed reducer.-Dimension Tolerance:JIS B 1301
    atribut:
    • Width (mm): 20
    • Height (mm): 12
    • Length (mm): 300
    • Material: Carbon Steel for Mechanical Structures (S45C)
  9. TRUSCO Key S45C New JIS Parallel Both Edge Key Cut Length
    36%
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Key S45C New JIS Parallel Both Edge Key Cut Length
    Deskripsi:
    Purpose: Anti-rotation of the coupling portion of the sprocket or gear and axis of motor and reduction gears.
    atribut:
    • Length (mm): 300
    • Tolerance: JIS B 1301
    • Purpose of Use: For anti-rotation of joints of gears and sprockets and shaft such as of motors and speed reducer.
  10. Edumedia Spoon Measuring (Sendok Takar Lab)
    Mulai

    Rp39.900

    Edumedia Spoon Measuring (Sendok Takar Lab)
    Deskripsi:
    Ukuran 5ml (Terlihat baris 1,25, 2,5 dan 5ml dalam sendoknya)
    atribut:
    • Size (ml): 5
  11. Leona Measuring Spoon (Sendok Takar Lab)
    Mulai

    Rp30.900

    Leona Measuring Spoon (Sendok Takar Lab)
    atribut:
    • Material: Polypropylene (PP)
  12. CARLISLE Measuring Cup (Gelas Takar)
    Mulai

    Rp2.499.900

    CARLISLE Measuring Cup (Gelas Takar)
    Deskripsi:
    Plastic measuring cups provide the correct amount of an ingredient in a recipe. They are durable, cost-effective, and lightweight. Unlike metal measuring cups, plastic cups can become stained from certain foods and can melt if exposed to higher temperatures.
    atribut:
    • UNSPSC: 48101804
    • Capacity (fl oz): 16
    • Color: Clear
    • Dry/Liquid: Dry; Liquid
    • Graduation Subdivisions: 2cups
    • Material: Polycarbonate
    • Maximum Temperature Resistance (°F): 212
    • NSF-certified: Yes
    • Overall Height (inch): 4-3/16
    • Overall Length (inch): 4-3/4
    • Overall Width (inch): 5-1/8
    • Product Type: Measuring Cup
  13. AS ONE Spoon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  14. TABLECRAFT PRODUCTS COMPANY Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Mulai

    Rp689.900

    TABLECRAFT PRODUCTS COMPANY Measuring Spoon (Sendok Takar)
    Deskripsi:
    Measuring spoons transfer precise amounts of material from one container to another. They are smaller and thinner than measuring cups, making them ideal for collecting ingredients from narrow containers and more precise than measuring cups.
    atribut:
    • UNSPSC: 52151607
    • Capacity (cup): 0.25; 0.5; 1
    • Color: Silver
    • Diameter (inch): 3-1/2
    • Dry/Liquid: Dry; Liquid
    • Gauge (ga): 200
    • Graduation Subdivisions: 1cup; 1/2cup; 1/3cup; 1/4cup
    • Handle Color: Silver
    • Handle Length (inch): 3-1/2
    • Handle Style: Flat
    • Includes: 1 Cup; 1/2 Cup; 1/3 Cup; 1/4 Cup
    • Material: Stainless Steel
    • Maximum Temperature Resistance (°F): 450
    • NSF-certified: No
    • Number of Pieces: 4
    • Overall Height (inch): 2-1/2
    • Overall Length (inch): 7
    • Overall Width (inch): 3-1/4
    • Product Type: Measuring Cup
  15. Non Brand Measuring Spoon (Sendok Takar Lab)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Measuring Spoon (Sendok Takar Lab)
    Deskripsi:
    Sendok takar obat 5mlTerbuat dari bahan plastik PPTerdapat takarannya hingga bisa melihat ukuran cc nya1,25ml2,5ml5ml
    atribut:
    • Size (ml): 5
    • Material: PP
  16. AK Round Bar POM
    Mulai

    Rp159.900

    AK Round Bar POM
    atribut:
    • Material: Polyacetal (POM)
    • Operating Temperature Range (°C): -60 to 95
  17. AS ONE Measurement Ladle (Sendok Takar)
    Mulai

    Rp279.900

    AS ONE Measurement Ladle (Sendok Takar)
    atribut:
    • Diameter x Depth x Handle Length (mm): 54x40x330
    • Package Size (mm): 340x60x50
Daftar Harga sendok takar Terbaru October 2026
KrisChef Measuring Spoon (Sendok Takar)Rp189.900
CULINART Measuring Spoon (Sendok Takar)Rp199.900
TANICA Measuring Spoon (Sendok Takar)Rp109.900
HARIO Sendok Takar Kopi (Disposable Spoon)Rp219.900
One Two Cups Measuring Spoon (Sendok Takar)Rp23.900
SPARTA Sendok Bebek Plastik (Disposable Spoon)Rp8.900
TANICA Measuring Spoon (Sendok Takar)Rp159.900
TRUSCO Machine Key (S45C)Rp30.900
TRUSCO Machine Key (S45C)Rp169.900
TRUSCO Key S45C New JIS Parallel Both Edge Key Cut LengthRp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)